仕様屋外用
アースなし2極プラグ
IP65
HFランプ対応
用途建設現場、工事現場、坑内現場、自動車整備、修理工場、ビニールハウス、農園、納屋、養鶏養豚場、家畜飼育、漁船、魚市場、養殖場、漁港、海岸から1km程度の潮風を受ける地域などの照明、港湾施設、駐車場、駐輪場、野外施設等の照明に全長(mm)1600ケーブル長(m)5トラスコ品番828-9625色昼光色質量(g)1800種類40W形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~240定格消費電力(W)38~41パイプ径(Φmm)-定格入力電流(A)0.16~0.5使用電圧範囲(V)85~242設置場所屋外交換ランプFL40SS・FL40S・FHF32電球の種類蛍光灯特殊用途防雨