曜日別特売
PDI-VF40J Vフリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753723

PDI-VF40J Vフリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753723
PDI-VF40J Vフリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753723

Vフリーライト

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード10753723品番PDI-VF40J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800

100V系・200V系のどちらの電源でも切替なしで使用できる。
付属金具で様々な設置にも対応(横吊り、縦吊り)
耐熱、高強度の透明ポリカーボネートパイプで耐粉塵構造・防雨型
両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプで、直線的に連結できる
灯具15本まで連結可能(直線で約70m)、最大600Wまで利用できる
連結時、別コネクターケーブルが不要の為コスト削減と作業時間の短縮ができる
発動発電機を利用できる
両端に吊り下げ用リング(ステンレス製)
省電力(力率98%以上)

仕様
屋外用
アースなし2極プラグ
IP63
用途仮設工事、作業現場、トンネル、道路工事等の作業灯、工場、倉庫、物置、車庫の照明全長(mm)1675ケーブル長(m)約5(本体含む)トラスコ品番828-9624-質量(g)1950種類40W形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~240定格消費電力(W)31~37パイプ径(Φmm)60定格入力電流(A)0.14~0.36使用電圧範囲(V)85~242設置場所屋外交換ランプFL40SS・FL40S電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※AC100V以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。※本製品はハンドランプとして使用しないでください。(手に持って点灯しないでください。固定して点灯してください。)※本製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10753723PDI-VF40J82684657PDL-VF30JPDI-VF40J LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 82684657LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10753732
2012-08-03
用途: 作業補助照明
農・林・水産業

2ヶ月で、蛍光管取り付けソケットが、熱変形 部品が、出ません。修理すると、新品を買うほどかかるので、買ったほうが、良いとメーカーに言われました。もう買いません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする