曜日別特売
PDI-10DC インバーターDCパランドル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753811

インバーターDCパランドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10753811品番PDI-10DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,430

シガーライターソケットに差し込むだけでOK!
高周波インバーターにより、明るく、チラツキのない照明灯
丈夫で安全、低コスト、軽量なので携帯楽々
吊り下げ回転フック付

用途車の修理等に全長(mm)510質量(g)750コード長さ(m)10定格消費電力(W)9定格入力電圧(V)DC12定格入力電流(A)0.8交換ランプFL10電球の種類蛍光灯
注意
※本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。※本製品はハンドランプとして使用しないでください。(手に持って点灯しないでください。固定して点灯してください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする