曜日別特売
VC407S バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット 10754493

バルブカバーガスケットセット

(166件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットメーカーミツビシ主な使用車種トッポBJ注文コード10754493品番VC407S
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車種・型式
トッポBJ660/H41A、46A
パジェロミニ660/H53A、58A
トッポBJワイド1100/H43A、H48A
メーカーミツビシ主な使用車種トッポBJ主な適合純正品番MD368087,1035B243,MD194495,MD198128,SP-0027,VG408K
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:166
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: メンテナンス

コストパフォーマンスを考えると、“◎”。クオリティーの面も問題ないかと。

対象商品 : 10754256
2024-08-26
用途: オイル漏れ

JW3に使用しました。当たり前ですが、オイル漏れが止まりました。

対象商品 : 10754484
2024-08-19
用途: 車の修理
グラッツェ ミレ

オイル漏れ発生のためパッキンを購入、見事止まり一安心。パーツもスムーズに届き大変助かりました

対象商品 : 10754484
2024-01-13
用途: プラグホールのオイル漏れ
西脇モータース

U62ミニキャブに使いましたが、プラグホールのガスケットが純正と比べスカスカで密着性が無く不安でしたので少し液体ガスケットを塗りました。カバーガスケットの方はピッタリしていたので問題ないと思います。

対象商品 : 10754484
2023-05-31
用途: nv100クリッパー車検整備時
吉永電装サービスサービス業

nv100クリッパーのガスケット交換はekワゴンのように外す部品が無いのでそんなに面倒じゃありません。イグニッションコイルにちょっとオイルが付着していたので今後はプラグとペアで替えようと思いました。

対象商品 : 10754247
2024-03-18
用途: 車のメンテナンス
サービス業

オイル滲みがあったので交換しました。純正品ではありませんが特に問題なく使用出来ました。

対象商品 : 10754256
2022-12-20
用途: 自動車のメンテナンス
祐宝丸

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 10754247
2023-03-30
用途: 補修作業時

毎回定番のパッキンセットです。2年に一回の交換です。交換時やはりゴムが硬化しており油漏れしてくるためその頻度の交換になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする