カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック
高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。
キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。
接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。
568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。
IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。
ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。
110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。
LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。