プラグホールガスケットが社外品のセットだと(何社か試しましたが)2年後には漏れている事が多かったので純正で交換していますが、タペットパッキンは単体で売っているK.Pガスケットにしています。安いので数台替えましたがいまのところ漏れは無いようです。
部品番号も調べていただき良かったです。
問題なく使用できています。
価格も安価で良かったです。
100系ハイエースワゴンのオイル漏れがひどく 消耗品OHでタペットカバーパッキン交換に使用しました。以前からオイル漏れが酷く不調でした。OH時に一緒に交換、車両が復活しました。作業は大変ですがDIYでもできます。旧車部品が現在でも簡単に購入できるのは 助かります。
100系ハイエースの交換部品として購入しました、当初 純正部品を購入しようと思いましたが価格の安い方を購入しました。品質も純正と同等でした。旧車の部品が豊富にあるのは助かります。
バルブカバーからオイル漏れしていたので、交換しました。
オイル漏れも止まりエンジン周りが綺麗になりました。
平成15年登録のミラアビー形式、LA-L260Sに使用、エンジン上部のオイルにじみが在るので交換した、ぴったりフィットでした、プラグ部カバーガスケット、も同時に実施、《プラグカバーの交換はバルブカバー内側部の樹脂カバー平板を外して、端部からマイナス大ドライバー等を差し込んでいくと外しやすい》液剤ガスケットを塗って組み付けると完璧です、