曜日別特売
VC408 バルブカバーガスケット K.Pガスケット 10757905

バルブカバーガスケット

(42件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚メーカーミツビシ主な使用車種リベロ注文コード10757905品番VC408
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
車種・型式
ギャラン1800 E14A
エテルナ1800 E34A
シャリオ1800 D09W
ミラージュ、ランサー C14A
リベロ2000 CD8W
メーカーミツビシ主な使用車種リベロ主な適合純正品番MD130493,SP-0037T,VG407適合エンジン型式4D65、4D68
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 三菱H82、U60系の3G83に
西脇モータース

プラグホールガスケットが社外品のセットだと(何社か試しましたが)2年後には漏れている事が多かったので純正で交換していますが、タペットパッキンは単体で売っているK.Pガスケットにしています。安いので数台替えましたがいまのところ漏れは無いようです。

2024-12-17
用途: 車両オーバーホール
電気・ガス・熱供給・水道業

100系ハイエースワゴンのオイル漏れがひどく 消耗品OHでタペットカバーパッキン交換に使用しました。以前からオイル漏れが酷く不調でした。OH時に一緒に交換、車両が復活しました。作業は大変ですがDIYでもできます。旧車部品が現在でも簡単に購入できるのは 助かります。

2024-12-10
用途: 車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

100系ハイエースの交換部品として購入しました、当初 純正部品を購入しようと思いましたが価格の安い方を購入しました。品質も純正と同等でした。旧車の部品が豊富にあるのは助かります。

対象商品 : 38439633
2023-04-30
用途: バルブカバーからのオイル漏れ
MIZUMOTO

バルブカバーからオイル漏れしていたので、交換しました。
オイル漏れも止まりエンジン周りが綺麗になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10757652
2023-02-14
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品ではありませんが、フィッティングにまったく問題ありませんでした。

対象商品 : 38439606
2022-03-16
用途: 車のオイル漏れ修理に

平成15年登録のミラアビー形式、LA-L260Sに使用、エンジン上部のオイルにじみが在るので交換した、ぴったりフィットでした、プラグ部カバーガスケット、も同時に実施、《プラグカバーの交換はバルブカバー内側部の樹脂カバー平板を外して、端部からマイナス大ドライバー等を差し込んでいくと外しやすい》液剤ガスケットを塗って組み付けると完璧です、

1が参考にしています
対象商品 : 10757695
2021-01-30
用途: 消耗部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でラインアップしているので凄く助かります。

2019-11-23
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

100系ハイエースの2Lガソリンエンジン(1RZ)のヘッドカバーよりオイル滲みがあったので、ガスケット交換のため購入しました。問題なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする