曜日別特売
1/1WAQ-17 25.4sq袋ナット用ソケット FPC 10759655

1/1WAQ-17 25.4sq袋ナット用ソケット FPC 10759655
1/1WAQ-17 25.4sq袋ナット用ソケット FPC 10759655

25.4sq袋ナット用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)17
内容量1個注文コード10759655品番1/1WAQ-17
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(sq.)25.4(1/1")トラスコ品番769-5683質量(g)590全長L(mm)76寸法S(mm)17寸法D1(mm)40寸法D2(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10759673
2018-09-01
用途: トラックのタイヤ脱着

金曜日の夜に注文、土曜日発送で日曜日着。
工具が必要な月曜日に間に合ったのは大変うれしかった。
品物に不満は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする