曜日別特売
8WGQ-17 25.4sqスーパースリムインナーナットソケット FPC 10759795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8WGQ-17 25.4sqスーパースリムインナーナットソケット FPC 10759795
8WGQ-17 25.4sqスーパースリムインナーナットソケット FPC 10759795

25.4sqスーパースリムインナーナットソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法S(mm)17
内容量1個注文コード10759795品番8WGQ-17
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。

差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)600全長L(mm)59寸法S(mm)17寸法D1(mm)39寸法D2(mm)48寸法l(mm)14アズワン品番64-8392-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする