3/4WA-32 19.0sqセミロングソケット FPC 10760391

3/4WA-32 19.0sqセミロングソケット FPC 10760391
3/4WA-32 19.0sqセミロングソケット FPC 10760391

19.0sqセミロングソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)32
内容量1個注文コード10760391品番3/4WA-32
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(sq.)19.0(3/4")トラスコ品番769-6264質量(g)520全長L(mm)85寸法S(mm)32寸法D1(mm)47寸法D2(mm)38寸法l(mm)23対応インチサイズ1-1/4二面幅(inch)1-1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10760407
2021-11-04
用途: 鉄骨工事時
有限会社HiDeK

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

対象商品 : 10760355
2017-11-08
用途: 工場での整備業務で
高橋商会

不思議とKTCには無いセミディープ19.0ソケット、薄口でもありとても良い品です。

対象商品 : 10760355
2016-05-09
用途: エアーインパクト用の工具として

問題なく使えます。もう少し価格が安ければ尚よいのですが。

対象商品 : 10760321
2014-06-23
用途: トラックのホイールナット外し
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼の出来るメーカーです。持ちもよいですし、特に気になる点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする