曜日別特売
1/1WS-52 25.4sqショートソケット FPC 10760933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WS-52 25.4sqショートソケット FPC 10760933
1/1WS-52 25.4sqショートソケット FPC 10760933

25.4sqショートソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法S(mm)52
52
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
44
46
48
50
51
54
55
56
57
58
60
62
63
65
67
70
71
75
76
80
85
90
95
内容量1個注文コード10760933品番1/1WS-52
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)1350全長L(mm)80寸法S(mm)52寸法D1(mm)76寸法D2(mm)60寸法l(mm)31対応インチサイズ2-1/16二面幅(inch)2-1/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする