曜日別特売
1/1WA-28 25.4sq自動車用ソケット FPC 10761143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WA-28 25.4sq自動車用ソケット FPC 10761143
1/1WA-28 25.4sq自動車用ソケット FPC 10761143

25.4sq自動車用ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)28
全長L(mm)72
寸法D1(mm)43.5
内容量1個注文コード10761143品番1/1WA-28
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)588全長L(mm)72寸法S(mm)28寸法D1(mm)43.5寸法D2(mm)49寸法l(mm)28アズワン品番64-8332-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10761177
2015-11-06
用途: タイヤ脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

1が参考にしています
対象商品 : 10761177
2015-11-06
用途: タイヤ脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする