FPC
25.4sq自動車用ソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
32
24
27
28
30
32
33
35
36
38
41
全長L(mm)
72
72
80
寸法D1(mm)
48
39
42
43.5
46
48
50
52
54
56
59
62.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10761161
品番
1/1WA-32
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
トラスコ品番
769-5624
質量(g)
682
全長L(mm)
72
寸法S(mm)
32
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
52
寸法l(mm)
22