1/1WA-41 25.4sq自動車用ソケット FPC 10761213

1/1WA-41 25.4sq自動車用ソケット FPC 10761213
1/1WA-41 25.4sq自動車用ソケット FPC 10761213

25.4sq自動車用ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)41
全長L(mm)80
寸法D1(mm)59
内容量1個注文コード10761213品番1/1WA-41
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
差込角(sq.)25.4(1/1")トラスコ品番769-5675質量(g)834全長L(mm)80寸法S(mm)41寸法D1(mm)59寸法D2(mm)52寸法l(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10761177
2015-11-06
用途: タイヤ脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

1が参考にしています
対象商品 : 10761177
2015-11-06
用途: タイヤ脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする