曜日別特売
1/1WAU-35 25.4sqロングソケット FPC 10761371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WAU-35 25.4sqロングソケット FPC 10761371
1/1WAU-35 25.4sqロングソケット FPC 10761371

25.4sqロングソケット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)35
35
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
33
34
36
37
38
40
41
44
46
48
50
51
52
54
55
56
57
58
60
内容量1個注文コード10761371品番1/1WAU-35
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
差込角(sq.)25.4(1/1")対応インチサイズ1-3/8質量(g)1030全長L(mm)100寸法S(mm)35寸法D1(mm)52トラスコ品番769-5799寸法D2(mm)52寸法l(mm)26二面幅(inch)1-3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10761353
2024-04-30
用途: 大型トレーラーのタイヤ交換

今まではショートタイプを使用していたが、ハブに当たってしまい傷がつくのとロックピンをしてもゴムリングが切れてしまってゴムリングが使えなかったので今回はロングソケットにしました。
ロングソケットしたらピン及びゴムリングが切れなくて良くなりました。

対象商品 : 10761353
2017-09-04
用途: タイヤ交換時

以前はKTC使用時より使いやすいくナットがかまない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする