※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
19.0sqロングソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法D1(mm)
31
31
40
寸法S(inch)
13/16
13/16
1/1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10761572
品番
3/4WAU-13/16
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
質量(g)
450
全長L(mm)
100
寸法D1(mm)
31
寸法D2(mm)
37
寸法l(mm)
22
寸法S(inch)
13/16