曜日別特売
T4N12×9-PT1/2 クイックシール継手 ティー ニッタ 10762035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4N12×9-PT1/2 クイックシール継手 ティー ニッタ 10762035
T4N12×9-PT1/2 クイックシール継手 ティー ニッタ 10762035

クイックシール継手 ティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじ1/2
寸法A(mm)18
適合チューブ内径(Φmm)9
内容量1個注文コード10762035品番T4N12×9-PT1/2
参考基準価格(税別)¥2,292販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)18寸法L1(mm)30.6寸法L2(mm)33寸法L4(mm)44寸法L5(mm)61.3寸法S(mm)4.8寸法d1(Φmm)12最小内径d2(Φmm)7.6チューブ挿入長さF(mm)18二面幅H1(mm)18.0二面幅H2(mm)19.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5接続ねじ種類R接続ねじ1/2材質(本体)黄銅質量(g)128.0使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100有効断面積(mm2)33.0適合チューブ内径(Φmm)9負圧性能(kPa)-101.294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする