寸法L1(mm)20.5寸法L8(mm)27.4寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)2.7チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10.0二面幅H2(mm)12.0形状90°ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅質量(g)25.0使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100有効断面積(mm2)4.0適合チューブ内径(Φmm)4負圧性能(kPa)-101.294