曜日別特売
UL4N8×5 クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ 10762166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL4N8×5 クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ 10762166
UL4N8×5 クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ 10762166

クイックシール継手 90°ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ内径(Φmm)5
内容量1個注文コード10762166品番UL4N8×5
参考基準価格(税別)¥976販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法L1(mm)22.9寸法L8(mm)31寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)3.7チューブ挿入長さF(mm)16二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)14.0形状90°ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅質量(g)37.0使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100有効断面積(mm2)7.5適合チューブ内径(Φmm)5負圧性能(kPa)-101.294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10762175
2017-05-12
用途: エアサスのエア配管
ヒカリプランニング

安定の性能ですね。前車にもエアサス施す時に使ってたんですが使用感変わってません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする