曜日別特売
PL-WCL150 ピッチライン割付チョーク タジマツール(TJMデザイン) 10768737

 

PL-WCL150 ピッチライン割付チョーク タジマツール(TJMデザイン) 10768737
PL-WCL150 ピッチライン割付チョーク タジマツール(TJMデザイン) 10768737
PL-WCL150 ピッチライン割付チョーク タジマツール(TJMデザイン) 10768737
PL-WCL150 ピッチライン割付チョーク タジマツール(TJMデザイン) 10768737
PL-WCL150 ピッチライン割付チョーク タジマツール(TJMデザイン) 10768737
PL-WCL150 ピッチライン割付チョーク タジマツール(TJMデザイン) 10768737

ピッチライン割付チョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード10768737品番PL-WCL150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,250

●ピッチをけがく割付作業が大幅に効率アップ!
●ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1。
●単糸ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します。
●自動巻取式で巻き取る手間がありません。
●粉チョークの付きを良くする「攪はん球」入りタンク。
●木部にもしっかり刺さるポイントカルコ付。

糸の長さ(m)9自動巻取糸長さ(m)7ピッチ(mm)150(間隔)糸の太さ(mm)0.7製品質量(g)160外形寸法(mm)縦226×横78×奥43本体質量(g)160トラスコ品番377-2128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする