用途商業施設、一般店舗、学校関係、イベント会場や遊園地等の休憩コーナーに色グレー座面高さ(mm)365本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×400×365本体質量(kg)15トラスコ品番368-4610幅(mm)1800質量(kg)15高さ(mm)365種類ベンチ奥行(mm)400キャスターなし背もたれなし肘掛なし折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×400×55設置場所屋外使用不可座高(mm)365材質(脚)スチール角パイプに粉体塗装材質(座面)ポリエチレンアズワン品番65-0329-90素材ポリエチレン