BC-305-518-3 スタッキングブローベンチ テラモト 10768904

BC-305-518-3 スタッキングブローベンチ テラモト 10768904
BC-305-518-3 スタッキングブローベンチ テラモト 10768904
BC-305-518-3 スタッキングブローベンチ テラモト 10768904
BC-305-518-3 スタッキングブローベンチ テラモト 10768904

スタッキングブローベンチ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード10768904品番BC-305-518-3
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

落ち着いた質感で、様々なシーンで活躍する折りたたみベンチです。
脚部を折りたたむとフラットになり、積み重ねてすっきり収納できます。

用途
商業施設、一般店舗、学校関係、イベント会場や遊園地等の休憩コーナーに
座面高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
幅(mm)
1800
高さ(mm)
365
材質(フレーム)
スチール
材質(座面)
ポリエチレン
背もたれ
なし
肘掛
なし
脚の種類
固定脚
色
ブルー
トラスコ品番
368-4601
質量(kg)
15
種類
ベンチ
キャスター
なし
本体質量(kg)
15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1800×400×55
設置場所
屋外使用不可
座高(mm)
365
材質(脚)
スチール角パイプに粉体塗装
アズワン品番
65-0329-89
素材
ポリエチレン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×400×365
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10768913
2020-09-15
用途: 事務所で使用している。
杉本工業 様(建設業・工事業)

幅が広いのを探していたのでちょうどよかったです。中ほどが弛むのが少し気になりますけど使い良いと思います。

対象商品 : 10768904
2016-08-26
用途: 現場での休憩所で使用

会議用折り畳みテーブルと一緒に使用していますが、
食事などの時は少し低くて使いづらいようです。
もう少し高さの高いタイプもあると嬉しいです。

対象商品 : 10768904
2016-07-20
用途: フェスチバルの観客用
緑園四丁目西自治会 様(その他業種)

4人がけですが思った以上にしっかりとしています。
折りたたみも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする