商品レビューを投稿する内容量1台注文コード10783814品番SHC-Z3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。
灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。
火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。
点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。
洗浄の温度・水量・圧力を自在に可変出来るので、洗浄用途や状況に応じてフレキシブルに対応出来ます。
高級ステンレスボディー採用。排気トップを標準装備。
貯湯ボイラーと貫流ボイラーの組合せで、熱効率90%を実現。貯湯ボイラーで予熱された水を洗浄ポンプで内部の外側ヒートコイルに送り、更に再予熱されて内側ヒートコイルに圧送されるダブルコイル方式を採用。
沸き上がりが早く、抜群の洗浄温度安定性が得られるので、連続運転時の洗浄能率が違います。
他の機種同様、多重の安全対策により、安心して高圧高温水洗浄及びスチーム混じりの高温水洗浄が出来ます。