曜日別特売
UOS-50-20 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10791365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UOS-50-20 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10791365
UOS-50-20 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10791365

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)50注文コード10791365品番UOS-50-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

寸法B1(mm)170寸法H(mm)約180寸法H1(mm)155寸法L(mm)210スクリーンR(mm)120スクリーンd(Φmm)60呼び径(A)50呼び径(B)2接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目20メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする