曜日別特売
UOAF-25-20 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10791812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UOAF-25-20 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10791812
UOAF-25-20 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10791812

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び径(B)1網目20メッシュ注文コード10791812品番UOAF-25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,200

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

寸法B1(mm)135寸法H(mm)約125寸法H1(mm)113寸法L(mm)180スクリーンR(mm)85スクリーンd(Φmm)40呼び径(A)25呼び径(B)1接続フランジ形(JIS 10K-FF)材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目20メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応管フランジの呼び25A(1B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする