曜日別特売
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441

※生地

55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441
55004 Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 10796441

Jawin 55004 長袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1枚注文コード10796441品番55004
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニングの作業服。
バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ホワイトサイズS種別長袖シャツシリーズJAWINシリーズ胸囲(cm)102混率(%)綿:100肩幅(cm)45袖丈(cm)55.5着丈(cm)72首廻り(cm)41生地ピケRoHS指令(10物質対応)対応名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10796396
2015-04-17
用途: 鋳造業の作業着として
有限会社 都留合金

着心地、動きやすさはよいです。社名の刺繍を頼んだけど
納期がかかりすぎる。
新品のはずなのに袖の部分にシミがついてた名入りだから
返品もできない泣くしかない

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする