曜日別特売
GMR2.2-15D CR9025 突切り用チップ CR9025 CVDコーティング 京セラ 10805156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ CR9025 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番549-0260
内容量1セット(10個)注文コード10805156品番GMR2.2-15D CR9025
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質CR9025トラスコ品番549-0260材質(本体)CR9025寸法S(mm)4.3コーナー数1寸法RE(mm)0寸法CW(mm)2.2(-0.05~+0.05)寸法INSL(mm)20寸法PSIRL(°)-寸法PSIRR(°)15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする