曜日別特売
TKF16L200-S KW10 突切り用チップ KW10 超硬 京セラ 10805822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)ブレーカSブレーカコーナー数2トラスコ品番553-6511注文コード10805822品番TKF16L200-S KW10
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質KW10仕様-トラスコ品番553-6511材質(本体)KW10寸法H(mm)-寸法S(mm)9.5寸法B(mm)-寸法D1(Φmm)5寸法T(mm)-寸法W(mm)-勝手左勝手寸法d(Φmm)-ブレーカSブレーカ寸法W1(mm)4コーナー半径(mm)0.05チップサイズ16コーナー数2寸法θ°-寸法CW(mm)2(-0.03~+0.03)寸法INSL(mm)-寸法PSIRL(°)-寸法PSIRR(°)-寸法CUTDIA(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする