曜日別特売
GDM3020R-003PF-15D PR1215 突切り用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10806653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ PR1215 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手右勝手
トラスコ品番548-2640
548-2640
548-2356
548-2381
548-2429
548-2437
548-2445
548-2534
548-2551
548-2577
548-2658
548-2666
548-2950
548-3026
548-3085
548-2330
653-8771
653-8797
548-2364
653-8827
653-8843
548-2399
653-8878
653-8886
548-2488
548-2500
548-2518
548-2526
548-2585
653-8894
653-8908
548-2691
548-2941
548-2984
548-3042
内容量1セット(10個)注文コード10806653品番GDM3020R-003PF-15D PR1215
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質PR1215トラスコ品番548-2640材質(本体)PR1215寸法S(mm)4.3精度M勝手右勝手ブレーカ突切り(低送り)コーナー数2寸法RE(mm)0.03寸法CW(mm)3(-0.04~+0.04)寸法INSL(mm)20寸法PSIRL(°)-寸法PSIRR(°)15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする