曜日別特売
TKF12L100-T PR1225 突切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10806897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
勝手左勝手
トラスコ品番553-5425
553-5425
548-2348
548-2372
553-5441
553-5590
553-6421
553-6529
548-2402
548-2496
548-2542
548-2569
548-2593
653-8789
653-8801
653-8819
653-8835
653-8851
653-8860
548-3051
548-3093
553-5875
553-5981
553-6014
553-6103
553-6111
内容量1セット(10個)注文コード10806897品番TKF12L100-T PR1225
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質PR1225仕様-トラスコ品番553-5425材質(本体)PR1225寸法H(mm)-寸法S(mm)8.7寸法B(mm)-寸法D1(Φmm)5寸法T(mm)-寸法W(mm)-勝手左勝手寸法d(Φmm)-ブレーカTブレーカ(刃先強化型)寸法W1(mm)3寸法rε(mm)-コーナー数2寸法RE(mm)0.08寸法CW(mm)1(-0.03~+0.03)寸法INSL(mm)-寸法PSIRL(°)-寸法PSIRR(°)-寸法CUTDIA(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする