※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
突切り用チップ TN90 サーメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
549-0308
549-0286
549-0308
549-0359
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10808087
品番
GMR2.2-8D TN90
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
TN90
トラスコ品番
549-0308
材質(本体)
TN90
寸法S(mm)
4.3
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.17
寸法CW(mm)
2.2(-0.05~+0.05)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRL(°)
-
寸法PSIRR(°)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。