曜日別特売
11202700011 背金付角鏝・プラスター カネシカ 10808253

背金付角鏝・プラスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁
サイズ(mm)270
材質鋼/本焼
内容量1丁注文コード10808253品番11202700011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

0.6mm厚の鋼板を使用し、背金との接合はノーリベットカシメを採用した耐久性抜群の角鏝。

材質鋼/本焼サイズ(mm)270厚さ(mm)0.6全長(mm)270サイズ270mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする