カネシカ
背金付角鏝・プラスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
1丁
1個
サイズ(mm)
300
210
270
300
330
240
材質
鋼/本焼
鋼/油焼
ステンレス
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
10808287
品番
11203000011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
0.6mm厚の鋼板を使用し、背金との接合はノーリベットカシメを採用した耐久性抜群の角鏝。
材質
鋼/本焼
サイズ(mm)
300
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
300
サイズ
300mm