三木技研
特製カワラヤ槌
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1丁
頭の全長(mm)
150
注文コード
10808655
品番
112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
口径・頭の全長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
18
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
仕様
1ヶ付、角柄
寸法(mm)
18(角柄)
頭の全長(mm)
150
注意
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※屋根瓦,スレ-ト以外には使用しないで下さい。
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。