曜日別特売
SS80 OL ステンレスオフセットリンク ゼクサスチェン 10812864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS80 OL ステンレスオフセットリンク ゼクサスチェン 10812864
SS80 OL ステンレスオフセットリンク ゼクサスチェン 10812864

ステンレスオフセットリンク

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
内容量1個注文コード10812864品番SS80 OL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途ステンレスローラチェン用オフセットリンクピン径D(mm)7.93ローラ外径(R)(Φmm)15.88リンクプレート厚さT(mm)3.2リンクプレート高さH(mm)23.4ピン長L1(mm)19ピン長L2(mm)16.3ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形適合チェーンNo.SS80最大許容張力(kN)1.71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする