AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665
AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665
AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665
AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665
AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665
AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665
AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665
AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665
AA 1.456 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10825665

鋼ピンゲージ AA バラ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は呼び径・校正証明書など150種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(mm)
1.456
注文コード
10825665
品番
AA 1.456
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。

用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
呼び径(mm)
1.456
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
径精度(μm)
±1
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10825604
2023-08-27
用途: 穴検査用
T-WORKS 様(製造業)

精度穴(±0.02)加工後の検査用に購入しましたが、問題なく使用できコスパも良いのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする