曜日別特売
532-1 (61-1) ハイス付刃バイト 13mm 三和製作所(三和バイト) 10872216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 13mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)JIS規格61形寸法C(mm)4.5注文コード10872216品番532-1 (61-1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
JIS規格61形シャンク長(mm)160シャンク幅(mm)13シャンク高さ(mm)13仕様平削丸剣トラスコ品番816-1970質量(g)168寸法A(mm)13寸法F(mm)3寸法B(mm)16寸法C(mm)4.5JIS呼び61寸法θ°25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする