536-2 (62L-2) ハイス付刃バイト 16mm 三和製作所(三和バイト) 10872487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)JIS規格62L形注文コード10872487品番536-2 (62L-2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
JIS規格62L形シャンク長(mm)190シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16仕様平削片刃トラスコ品番816-2002質量(g)396寸法A(mm)14寸法F(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)20寸法C(mm)5.5JIS呼び62L寸法θ°25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする