※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 16mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
注文コード
10872496
品番
611-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
140
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
仕様
巾広ヘール仕上
トラスコ品番
816-2011
質量(g)
315
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
5
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
15
刃幅(mm)
25
寸法C(mm)
5
寸法I(mm)
1
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
6