曜日別特売
519-5 (63L-5) ハイス付刃バイト 22mm 三和製作所(三和バイト) 10872855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 22mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)JIS規格63L形注文コード10872855品番519-5 (63L-5)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
JIS規格63L形シャンク長(mm)240シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22仕様平削横剣トラスコ品番816-1892質量(kg)1寸法A(mm)16寸法F(mm)5寸法B(mm)29寸法C(mm)7JIS呼び63L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする