※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 22mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
64形
注文コード
10872864
品番
520-5 (64-5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
64形
シャンク長(mm)
240
シャンク幅(mm)
22
シャンク高さ(mm)
22
仕様
平削仕上
トラスコ品番
816-1906
質量(g)
990
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
7
JIS呼び
64
寸法θ°
20