曜日別特売
611-5 ハイス付刃バイト 22mm 三和製作所(三和バイト) 10872934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 22mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10872934品番611-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)180シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22仕様巾広ヘール仕上トラスコ品番816-2013質量(g)827寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法E(mm)16寸法B(mm)23刃幅(mm)40寸法C(mm)7寸法I(mm)2寸法J(mm)10寸法G(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする