617-7BK ハイス付刃バイト 25mm ブラック 三和製作所(三和バイト) 10873302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 25mm ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(10個)寸法C(mm)7注文コード10873302品番617-7BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)270シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25仕様平削鋭角真剣トラスコ品番816-2020質量(g)639寸法A(mm)22寸法D(mm)23寸法B(mm)45寸法C(mm)7塗装黒色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする