※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 25mm ブラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
JIS規格
61S形
寸法C(mm)
10
注文コード
10873318
品番
632-7BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・JIS呼び・寸法C
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
61S形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
270
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
仕様
平削鋭角丸剣
トラスコ品番
816-2038
質量(kg)
1
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
10
塗装
黒色塗装