曜日別特売
504-0BK 付刃バイト 10mm ブラック 三和製作所(三和バイト) 10873406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 10mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)JIS規格15L形注文コード10873406品番504-0BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格15L形材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)100全長(mm)100幅(mm)10シャンク幅(mm)10シャンク高さ(mm)10高さ(mm)10仕様右横剣トラスコ品番816-1713質量(g)100寸法A(mm)7寸法F(mm)0寸法B(mm)13寸法C(mm)4JIS呼び15L形塗装黒色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする