※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
付刃バイト 19mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
全長(mm)
220
注文コード
10874036
品番
520V-3BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・JIS呼び・全長
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
全長(mm)
220
シャンク長(mm)
220
シャンク幅(mm)
19
幅(mm)
19
シャンク高さ(mm)
19
高さ(mm)
19
仕様
巾広平削仕上
トラスコ品番
816-1910
質量(g)
646
寸法A(mm)
26
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
7
塗装
黒色塗装