曜日別特売
513-7BK 付刃バイト 25mm ブラック 三和製作所(三和バイト) 10874228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 25mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)JIS規格32形JIS呼び32形寸法C(mm)8注文コード10874228品番513-7BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格32形材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)200全長(mm)200シャンク幅(mm)25幅(mm)25高さ(mm)25シャンク高さ(mm)25仕様ヘール突切トラスコ品番816-1823質量(g)909寸法A(mm)8寸法F(mm)9寸法E(mm)25寸法B(mm)32寸法C(mm)8寸法I(mm)3寸法G(mm)13寸法K(mm)17JIS呼び32形塗装黒色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする