曜日別特売
523-7BK 付刃バイト 25mm ブラック 三和製作所(三和バイト) 10874334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 25mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)JIS呼び三和規格寸法C(mm)8注文コード10874334品番523-7BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)200全長(mm)200シャンク幅(mm)25幅(mm)25高さ(mm)25シャンク高さ(mm)25仕様平型ヘールトラスコ品番816-1950質量(kg)1寸法A(mm)30寸法F(mm)12.5寸法B(mm)22寸法C(mm)8JIS呼び三和規格塗装黒色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする