曜日別特売
TT32GUR  HSS C面取り用精密級チップ 富士元工業 10879128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C面取り用精密級チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット(12個)注文コード10879128品番TT32GUR HSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,720
材種ハイストラスコ品番796-9121材質微粒子超硬質量(g)2.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10879128TT32GUR HSS06967511TT32GUR HSSTT32GUR  HSS チップ TT32GUR 富士元工業 06967511チップ TT32GUR富士元工業1箱(12個)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする