TT32GUR  NK8080 C面取り用精密級チップ 富士元工業 10879137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C面取り用精密級チップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード10879137品番TT32GUR NK8080
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材種超硬K種 TiAlNコーティングトラスコ品番796-9147材質超硬K質量(g)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする